Referenzen
FAG:F513-WB-L
Rubix:422956
Hersteller:0383830470000
EAN:4012801213158

Produktdetails : F 513-WB-L (FAG) Flanschlagergehäuse FAG
Flanschlagergehäuse für verschieden Lagertypen breiter Ausführung mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, durchgehende Welle
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 198x87x219 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5485 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Breite | 219 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Höhe | 87 mm |
| Länge | 198 mm |
| Anzahl Löcher | 3 |
| Außendurchmesser | 198 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
239,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
285,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen