Referenzen
INA:GEHCJT06-GG-N>A
Rubix:3016407
Hersteller:0936197740000
EAN:4054372727412

Produktdetails : GEHCJT06-GG-N>A (INA) Flanschlagergehäuse INA
Flanschlager-Gehäuseeinheiten Einbaulager in korrosionsbeständiger VA-Ausführung oder mit Corrotect ®-Beschichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 62 mm |
|---|---|
| Breite | 29 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Befestigungsabstand | 116,5 mm |
| Klemme | 29 mm |
| Lagertyp | radiales kugellager |
| Höhe | 142 mm |
| Lagereinheitstyp | gehäuse ohne einsatz |
| Länge | 80 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 142 mm |
| Bauform | flanschgehäuse |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std