Referenzen
FAG:F518-B-L
Rubix:512308
Hersteller:0383830710000
EAN:4012801213202

Produktdetails : F 518-B-L (FAG) Flanschlagergehäuse FAG
Flanschlagergehäuse für verschieden Lagertypen mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, durchgehende Welle
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 210x118x210 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 12500 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 210 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Höhe | 118 mm |
| Länge | 210 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
369,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
439,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen