Referenzen
FAG:F511-B-L
Rubix:512292
Hersteller:0384387390000
EAN:4012801480437

Produktdetails : F 511-B-L (FAG) Flanschlagergehäuse FAG
Flanschlagergehäuse für verschieden Lagertypen mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, durchgehende Welle
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 170x76x187 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4119 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 190 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Höhe | 76 mm |
| Länge | 170 mm |
| Anzahl Löcher | 3 |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
174,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
207,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen