734788 Kupplungsstecker IG 3/8 ISO B12

Anschlüsse ISO B12

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:734788
Rubix:3049341
EAN:3660338021183
734788 Kupplungsstecker IG 3/8 ISO B12

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1g 3/8
Werkstoffkorrosionsbeständiger carbonitrid-stahl
NormISO B12

Dokumente

Produktdetails : 734788 Kupplungsstecker IG 3/8 ISO B12


Korrosionsbeständiger, karbonisierter Stahl.
Anschlussgröße: 6 mm Durchfluss: 883 l/min bis 6 bar bei Delta P 10 %.
Nenndruck: 16 bar. Temperatur: -15 °C bis +70 °C

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 1g 3/8
Werkstoffkorrosionsbeständiger carbonitrid-stahl
NormISO B12
7,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,68 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std