Referenzen
Parker:GT10/06
Rubix:320974
Hersteller:GT10/06
EAN:4039747135214


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | g 1/8 in |
|---|---|
| Werkstoff | messing |
| Norm | 2014 68 EU;REACH;ROHS |
Produktdetails : GT10/06 Gewindetülle (MS)
Parker Legris bietet eine breite Palette von Adaptern und Verteilern an, die mit den verschiedenen Verschraubungssystemen von Parker Legris kompatibel sind. Diese Produktpalette bietet dem Benutzer eine komplette Lösung für zahlreiche Anwendungen, sowohl in nicht-korrosiven als auch in korrosiven Umgebungen.
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/8
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Baumaterialien: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: k.A.
Maximale Betriebstemperatur: k.A.
Minimale Betriebstemperatur: k.A.
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Schlauch mit Stecknippel, männlich
Produkttyp: Schlauchanschlussadapter
Anzahl pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.01
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/8
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Baumaterialien: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: k.A.
Maximale Betriebstemperatur: k.A.
Minimale Betriebstemperatur: k.A.
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Schlauch mit Stecknippel, männlich
Produkttyp: Schlauchanschlussadapter
Anzahl pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.01
Stärken
Große Auswahl & Flexibilität:- Ein komplettes Angebot, vom einfachen Adapter bis zur modularen Verteilerlösung
Große Auswahl an Materialien für hervorragende chemische Verträglichkeit: Messing, Stahl, Edelstahl, Aluminium
Oberflächenbehandlung für erhöhte Korrosionsbeständigkeit: Messing vernickelt oder Aluminium eloxiert
Edelstahl für korrosive Umgebungen
BSPP-, BSPT-, NPT- und metrische Gewinde
Leistung:- Robustes Design
Geeignet für niedrigen bis hohen Druck, je nach Konfiguration und Material
Geschmiedete Formen für mechanische Festigkeit
Große Auswahl an Materialien für hervorragende chemische Verträglichkeit: Messing, Stahl, Edelstahl, Aluminium
Oberflächenbehandlung für erhöhte Korrosionsbeständigkeit: Messing vernickelt oder Aluminium eloxiert
Edelstahl für korrosive Umgebungen
BSPP-, BSPT-, NPT- und metrische Gewinde
Leistung:- Robustes Design
Geeignet für niedrigen bis hohen Druck, je nach Konfiguration und Material
Geschmiedete Formen für mechanische Festigkeit
Anwendungen
Fabrikautomation;Sonstige Fertigung;Verpackung;Fahrzeugmontage;Bekleidung;Lebensmittel und Getränke;Korrosive und nicht korrosive Umgebungen;Hoch- und Mitteldruck;Verpackung;Robotik;Textil;Pneumatik;Automobilprozess;Lebensmittelprozess
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | g 1/8 in |
|---|---|
| Werkstoff | messing |
| Norm | 2014 68 EU;REACH;ROHS |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std