Referenzen
Parker:26SFTP10MXX
Rubix:131271
Hersteller:26SFTP10MXX
EAN:4039747122269


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | 10 |
|---|---|
| Werkstoff | messing |
| Norm | CERTIFICATE OF CONFORMITY - 2014 68 EU_CONNECTI;MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC;REACH-DECLARATION;ROHS DECLARATION OF CONFORMITY |
Produktdetails : 26SFTP10MXX Stecker ohne Ventil (MS)
Anwendung: Lebensmittel & Getränke, Luft- & Gaskompressoren, Industriemaschinen, Sicherheit & Rettung, Mobile & Verteidigung, Lastwagen & Anhänger
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Rectus
Kompatible Verschraubungen: Serie 26 Kupplungen
Anschlussgröße: 10
Anschlussgröße: 10 mm
Anschlussart: Parker Push-Lok Schlauch
Anschlusstyp: Schlauchbolzen - für Parker Steckschlauch
Kupplungshälfte: Stecker
Durchmesser: 7,2 mm (nominal)
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Durchflussmenge: 1070 L/min (Luft)
Für Fluidtyp: Druckluft, Luft
Funktion: Direktdurchgang
Industrie: Allgemeine Industrie, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Transportwesen
Austauschart: Europäisches Profil
Länge: 46
Baumaterialien: Messing
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 35, bis zu 507
Maximale Betriebstemperatur: bis zu 100, bis zu 212
Minimale Betriebstemperatur: bis zu -20, bis zu -4
Betriebstyp: Hülse
Außendurchmesser: 22
Beschichtungsart: Ohne Oberflächenbehandlung
Produktserie: Serie 26
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 10
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: Ohne Dichtung
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatik, Fluid- und Gasförderung
Ventil enthalten: Nein
Ventiltyp: Ohne Ventil
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Gewicht: 0.0193
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Rectus
Kompatible Verschraubungen: Serie 26 Kupplungen
Anschlussgröße: 10
Anschlussgröße: 10 mm
Anschlussart: Parker Push-Lok Schlauch
Anschlusstyp: Schlauchbolzen - für Parker Steckschlauch
Kupplungshälfte: Stecker
Durchmesser: 7,2 mm (nominal)
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Durchflussmenge: 1070 L/min (Luft)
Für Fluidtyp: Druckluft, Luft
Funktion: Direktdurchgang
Industrie: Allgemeine Industrie, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Transportwesen
Austauschart: Europäisches Profil
Länge: 46
Baumaterialien: Messing
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 35, bis zu 507
Maximale Betriebstemperatur: bis zu 100, bis zu 212
Minimale Betriebstemperatur: bis zu -20, bis zu -4
Betriebstyp: Hülse
Außendurchmesser: 22
Beschichtungsart: Ohne Oberflächenbehandlung
Produktserie: Serie 26
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 10
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: Ohne Dichtung
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatik, Fluid- und Gasförderung
Ventil enthalten: Nein
Ventiltyp: Ohne Ventil
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Gewicht: 0.0193
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 10 |
|---|---|
| Werkstoff | messing |
| Norm | CERTIFICATE OF CONFORMITY - 2014 68 EU_CONNECTI;MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC;REACH-DECLARATION;ROHS DECLARATION OF CONFORMITY |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std