SYFWK 35 LTA (SKF) Y-Stehlagereinheit Food-Line mit Gewindestiften SKF
Kugellagereinheiten
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:SYFWK 35 LTA
Rubix:314451
Hersteller:447165
EAN:07316574958931


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 82,6 mm |
| Achshöhe | 47,6 mm |
Produktdetails : SYFWK 35 LTA (SKF) Y-Stehlagereinheit Food-Line mit Gewindestiften SKF
Kugellager-Stehlagergehäuse mit kurzem Fuß bestehen aus einem Spannringlager und einem Verbundstoffgehäuse. Diese Ausführung hat Gewindebohrungen für Befestigungsschrauben und eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen einer Stellschraube auf der Welle festgesetzt, wodurch die Montage erleichtert wird.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 49,15x110x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 712 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Befestigungsabstand | 82,6 mm |
| Achshöhe | 47,6 mm |
| Werkstoff | verbundwerkstoff (gehäuse) – skf food line |
| Gesamtbreite Lager | 42,9 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Klemme | 25,4 mm |
| Bauform | feststellschraube |
| Höhe | 35 mm |
| Länge | 110 mm |
| Dichtung | seal and flinger on both sides; unit sealing: optional end cover |
| Serie | syfwk |
| Gewicht | 0,712 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25500 N |
| Breite | 48 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.495,80 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
1.780,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage