PCFT 50-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Flanschlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:PCFT50-XL
Rubix:14563
Hersteller:0945710820000
EAN:4054372845192
PCFT 50-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Breite116 mm
Befestigungsabstand150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PCFT 50-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA


Gehäuseeinheiten PCFT, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Breite116 mm
Befestigungsabstand150 mm
Werkstoffgusseisen
Höhe190 mm
Länge190 mm
Seriepcft..-xl
Durchmesser Befestigungsbohrungen14 mm
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr37500 N
Außendurchmesser190 mm
66,57 exkl. MwSt.
/ Stück
79,22 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std