RCJ 80-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:RCJ80-XL
Rubix:3031231
Hersteller:0945713920000
EAN:4054372849084


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Breite | 197 mm |
| Befestigungsabstand | 153 mm |
Produktdetails : RCJ 80-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheiten RCJ, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Breite | 197 mm |
| Befestigungsabstand | 153 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 197 mm |
| Länge | 197 mm |
| Serie | rcj..-xl |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 23 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 54000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 76000 N |
| Außendurchmesser | 108 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
286,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
340,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen