TFE 30-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:TFE30-XL
Rubix:15844
Hersteller:0008571570000
EAN:4012802798777


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 48,5 mm |
| Befestigungsabstand | 105 mm |
Produktdetails : TFE 30-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheiten TFE, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, T-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 48,5 mm |
| Befestigungsabstand | 105 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 127 mm |
| Länge | 127 mm |
| Serie | tfe..-xl |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 9 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 20700 N |
| Außendurchmesser | 127 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort