TME 35-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:TME35-XL-N
Rubix:15858
Hersteller:0009469660000
EAN:4012802803037


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 20,5 mm |
| Befestigungsabstand | 110 mm |
Produktdetails : TME 35-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit TME..-XL-N
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 20,5 mm |
| Befestigungsabstand | 110 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 135 mm |
| Länge | 135 mm |
| Serie | tme..-xl-n |
| Gesamtbreite Lager | 20,5 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 11,5 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25500 N |
| Außendurchmesser | 55 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std