Spannlager mit Gewindestift Timken UC313, Außendurchmesser: 140 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 75 mm
Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:UC313
Rubix:3154181
EAN:0013992167651


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 75 mm |
Produktdetails : UC313 (TIM) Spannlager Timken
Timken UC313 Spannlager mit breitem Innenring für sichere Wellenlagerung. Vorgeschmiert mit Lithiumfett und mit robuster Dichtung gegen Verschmutzung.
Stärken
•Das UC-Kugellager mit breitem Innenring verwendet einen gebräuchlichen Klemmschrauben-Verriegelungsmechanismus und wird für industrielle Anwendungen empfohlen, bei denen schwere Lasten auftreten
Die Klemmschraubenbefestigung ist ideal für Anwendungen mit wechselnder Belastungsrichtung
Das Lager ist vorgeschmiert und sofort montagebereit
Der breite Innenring bietet effektive Wellenunterstützung für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen
Der positive Kontakt der am Sitz anliegenden, verklebten Nitrildichtung (NBR) trägt zum Schutz vor schädlichen Verunreinigungen bei und hält das Schmiermittel auch unter extremen Betriebsbedingungen zurück
Ein äußerer Stahl-Schleuderring bietet zusätzlichen Schutz vor Verunreinigungen
Die UC-Serie verfügt über hochfeinbearbeitete Laufbahnen und Kugeln der Güteklasse 10 für ruhigen Lauf und geringe Geräuschentwicklung
UC-Serien-Kugellager mit breitem Innenring haben kugelförmige Außendurchmesser zur Verwendung in Gehäusen mit entsprechenden kugelförmigen Innenflächen, um Wellenfehlstellungen auszugleichen
Die Klemmschraubenbefestigung ist ideal für Anwendungen mit wechselnder Belastungsrichtung
Das Lager ist vorgeschmiert und sofort montagebereit
Der breite Innenring bietet effektive Wellenunterstützung für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen
Der positive Kontakt der am Sitz anliegenden, verklebten Nitrildichtung (NBR) trägt zum Schutz vor schädlichen Verunreinigungen bei und hält das Schmiermittel auch unter extremen Betriebsbedingungen zurück
Ein äußerer Stahl-Schleuderring bietet zusätzlichen Schutz vor Verunreinigungen
Die UC-Serie verfügt über hochfeinbearbeitete Laufbahnen und Kugeln der Güteklasse 10 für ruhigen Lauf und geringe Geräuschentwicklung
UC-Serien-Kugellager mit breitem Innenring haben kugelförmige Außendurchmesser zur Verwendung in Gehäusen mit entsprechenden kugelförmigen Innenflächen, um Wellenfehlstellungen auszugleichen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 75 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | eine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall |
| Serie | uc |
| Werkstoff | gusseisen (iso 185 sorte 200; astm a48 sorte nr. 30) |
| Bohrung | 65 mm |
| Grenzdrehzahl | 1900 rpm |
| Schmierungsart | fettschmierung (lithiumbasis, vorgschmiert) |
| Gesamtbreite Lager | 38 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 59900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 92700 N |
| Schmiermittel | hochwertiges schmierfett auf lithiumbasis (vorgeschmiert) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
164,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
195,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen