Referenzen
Gedore:1.72/2
Rubix:1245789
Hersteller:8030490
EAN:4036976106008

Produktdetails : 1.72/2 Kugelgelenkabzieher 23x45x50 mm
Zum einfachen und schonenden Ausdrücken der Kugelgelenkbolzen an Schub- und Spurstange
Stärken
• Ermöglicht eine kontrollierte und sichere Demontage von Kugelgelenken ohne Beschädigung der Bauteile
• Gute Korrosionsbeständigkeit dank verchromter Oberfläche
• Deckt ein breites Spektrum an Abmessungen für unterschiedliche Fahrzeugtypen ab
• Erleichtert die Arbeit durch eine robuste und optimal dimensionierte Druckspindel
• Gute Korrosionsbeständigkeit dank verchromter Oberfläche
• Deckt ein breites Spektrum an Abmessungen für unterschiedliche Fahrzeugtypen ab
• Erleichtert die Arbeit durch eine robuste und optimal dimensionierte Druckspindel
Anwendungen
Geeignet für Kfz-Werkstätten, freie Reparaturbetriebe sowie technische Abteilungen von Fahrzeugflotten. ist dieser Abzieher ideal für Arbeiten an Lenkungs- und Fahrwerkskomponenten, bei denen Kugelgelenke ohne Beschädigung ausgebaut werden müssen. Ebenso einsetzbar ist er in industriellen Umgebungen für die mechanische Instandhaltung von Maschinen mit vergleichbaren Gelenkverbindungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 400 g |
|---|---|
| Innenkapazität | 23 mm |
| Außenkapazität | 45 mm |
| Tiefe | 50 mm |
| Durchmesser | 23 mm |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
