1.07/1A-E Schnellspann-Abzieher 3-armig 130x100 mm
Schnellspann-Abzieher
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:1.07/1A-E
Rubix:1245508
Hersteller:1225901
EAN:4036976106411


Technische Zusammenfassung
| Anzahl Greifer | 3 |
|---|---|
| Innenkapazität | 180 mm |
| Außenkapazität | 130 mm |
Produktdetails : 1.07/1A-E Schnellspann-Abzieher 3-armig 130x100 mm
Industriequalität, 3 Arme für optimale Lastverteilung, kippsicher und materialschonend, Kräftige, ergonomisch geformte Traverse, Haken glühend im Gesenk geschmiedet, Selbsttragende Haken mit T-Profil für eine formschlüssige Verbindung, Patentierte Schnellverstellung für einfaches, sicheres Einstellen und Nachjustieren - ohne Werkzeugeinsatz, Durch Umstecken der Haken als Innenabzieher verwendbar, Nitrocarburierte Spindeloberfläche, verschleißfest und korrosionsbeständig, Spindel bleibt leichtgängig und sauber – fetten oder ölen nicht notwendig, Traverse kombinierbar mit weiteren Spindel-/ Hakenausführungen und -längen aus dem GEDORE Abzieher-Baukasten
Stärken
-Industriequalität, 3-armig für optimale Lastverteilung, kippsicher und materialschonend
Starke, ergonomisch geformte Traverse
Haken glühend gesenkgeschmiedet
Selbsttragende Haken mit T-Profil für formschlüssige Verbindung
Patentierte Schnellverstellung für einfaches, sicheres Einstellen und Nachjustieren - ohne den Einsatz von Werkzeug
br>Verwendbar als Innenabzieher durch Umstecken der Haken
Nitrocarburierte Spindeloberfläche, verschleiß- und korrosionsbeständig
Spindel bleibt glatt und sauber - kein Fetten oder Ölen erforderlich
Querstück kombinierbar mit anderen Spindel/Haken-Ausführungen und Längen aus dem GEDORE Abzieher-Baukasten
Starke, ergonomisch geformte Traverse
Haken glühend gesenkgeschmiedet
Selbsttragende Haken mit T-Profil für formschlüssige Verbindung
Patentierte Schnellverstellung für einfaches, sicheres Einstellen und Nachjustieren - ohne den Einsatz von Werkzeug
br>Verwendbar als Innenabzieher durch Umstecken der Haken
Nitrocarburierte Spindeloberfläche, verschleiß- und korrosionsbeständig
Spindel bleibt glatt und sauber - kein Fetten oder Ölen erforderlich
Querstück kombinierbar mit anderen Spindel/Haken-Ausführungen und Längen aus dem GEDORE Abzieher-Baukasten
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Greifer | 3 |
|---|---|
| Innenkapazität | 180 mm |
| Außenkapazität | 130 mm |
| Tiefe | 100 mm |
| Extraktionskraft | 3 t |
| Durchmesser | 17 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
126,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
150,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage