KONTAKT 60 400ML Kontaktreiniger oxidlösend
Kontaktreiniger, oxidlösend
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kontakt Chemie:70013-AA
Rubix:1339837
EAN:5412386700132


Dokumente
Produktdetails : KONTAKT 60 400ML Kontaktreiniger oxidlösend
KONTAKT 60 - der starke, oxidlösende Kontaktreiniger. Hochwirksames Reinigungsöl für Kontakte aller Art. Wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen: KONTAKT 60 löst selbst hartnäckige Oxidschichten, Kontaktwiderstände werden reduziert. Ideal geeignet zur schnellen Instandsetzung bei Störungen in Anlagen und Geräten, sowie zur vorbeugenden Wartung von störanfälligen Baugruppen, Steckern, Schaltern, Tunern, Potentiometern usw.
KONTAKT 60 Starker, oxidlösender Kontaktreiniger
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 418 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 400 ml |
| Verpackungsmenge | aerosol |
| 200 mm | |
| 65 mm | |
| Herkunftsland | BE |
| Zolltarifcode | 38140090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std