71 22 200. Mini-Bolzenabschneider 200mm m.M.K.Gr.20 Knipex

Kompakter Bolzenschneider CoBolt

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Knipex:71 22 200
Rubix:1030801
EAN:4003773066873
71 22 200. Mini-Bolzenabschneider 200mm m.M.K.Gr.20 Knipex

Technische Zusammenfassung

Schnittleistung6 mm
Länge200 mm
Werkstoffchrom-vanadium-hochleistungsstahl (induktionsgehärtete schneidkanten)
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 71 22 200. Mini-Bolzenabschneider 200mm m.M.K.Gr.20 Knipex


Der kompakte Bolzenschneider KNIPEX CoBolt® 71 22 200 überzeugt durch seinen um 20° abgewinkelten Kopf und seine enorme Schneidleistung auch bei sehr harten Materialien. Dank der durchdachten Konstruktion sind bündige Schnitte selbst in engen Bereichen möglich, bei deutlich reduziertem Kraftaufwand. Kompakt, kraftvoll und präzise ist er ein unverzichtbares Werkzeug für Profis in der Industrie.

Eigenschaften:
Dieser Bolzenschneider ist für außergewöhnliche Schneidleistung bei gleichzeitig hoher Handlichkeit entwickelt worden. Durch den angewinkelten Kopf lassen sich schwer zugängliche Stellen erreichen und bündige Schnitte durchführen, wo andere Werkzeuge an ihre Grenzen stoßen. Er ist optimal geeignet zum Schneiden von Bolzen, Nägeln, Nieten usw. bis Ø 5,2 mm. Das integrierte Übersetzungsverhältnis verstärkt die Handkraft um das 35-Fache. So sind schnelle, präzise Schnitte selbst bei harten Materialien wie Pianodraht möglich. Die schlanken, ergonomischen Zweikomponenten-Griffe bieten einen sicheren Halt und optimale Kontrolle, während die eingebaute Öffnungsfeder wiederholte Schnitte erleichtert und Ermüdung verhindert. Gefertigt aus hochleistungsfähigem Chrom-Vanadium-Stahl und zusätzlich induktiv gehärtet, steht dieser Schneider für Langlebigkeit, Robustheit und Zuverlässigkeit.

Spezifikationen:
• Maße: 200 × 62 × 24 mm
• Gewicht: 375 g
• Kopf um 20° abgewinkelt
• Hochleistungs-Chrom-Vanadium-Stahl
• Oberfläche: atramentiert, schwarz
• Griffe: schlanke Zweikomponenten-Hüllen
• Integrierte Öffnungsfeder
• Schneidenhärte: ca. 64 HRC
• Schneidkapazität weicher Draht: Ø 6,0 mm
• Schneidkapazität mittelharter Draht: Ø 5,2 mm
• Schneidkapazität harter Draht: Ø 4,0 mm
• Schneidkapazität Pianodraht: Ø 3,6 mm

Normen:
Der KNIPEX CoBolt® 71 22 200 erfüllt die Anforderungen der europäischen REACH-Verordnung, inklusive der vorgeschriebenen Deklaration von SVHC-Stoffen (besonders besorgniserregende Substanzen).

Markeninformation:
KNIPEX ist ein traditionsreiches, deutsches Familienunternehmen, gegründet 1882 und spezialisiert auf die Herstellung hochpräziser Zangen. Mit Sitz in Wuppertal entwickelt und produziert KNIPEX ausschließlich in Deutschland. Über 1.000 Mitarbeiter sorgen für Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit mit weltweiter Präsenz in einer Vielzahl von Ländern. Ziel ist es, Werkzeuge zu fertigen, die zuverlässig sind und lange halten.

Stärken

• Präzises bündiges Schneiden dank 20° abgewinkeltem Kopf
• Hohe Schneidleistung, auch bei sehr harten Materialien bis Ø 3,6 mm
• 35-fache Kraftverstärkung für ermüdungsfreies Arbeiten
• Eingebaute Öffnungsfeder reduziert repetitive Bewegungen
• Ergonomische, rutschfeste Griffe für hohen Komfort
• Leichtes Gewicht, auch für längere Einsätze und Arbeiten über Kopf
• Robuste Bauweise aus gehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl
• Kompaktes Design für einfachen Transport und Arbeiten in engen Bereichen

Anwendungen

Der KNIPEX CoBolt® 71 22 200 ist die ideale Wahl für Profis, die ein kompaktes und leistungsstarkes Werkzeug für präzise Schnitte in anspruchsvollen Umgebungen benötigen. Er ist perfekt geeignet für Montage-, Wartungs- und Installationsarbeiten, auch an schwer zugänglichen Stellen und schneidet zuverlässig Nägel, Bolzen, Nieten sowie harte, mittlere und weiche Drähte bis hin zu Pianodraht. Einsatzbereiche finden sich im Metallbau, in der Elektroinstallation, im Handwerk, in der Automobilbranche und in der industriellen Instandhaltung.

Technische Informationen


Attribute
Schnittleistung6 mm
Länge200 mm
Werkstoffchrom-vanadium-hochleistungsstahl (induktionsgehärtete schneidkanten)
Gewicht375 g
Griffschmale mehrkomponenten-griffe (mit kunststoffbeschichtung)
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

9571040200 Mini-Bolzenabschneider 200mm m.M.K.Gr.20 Knipex
  • rubix-de:56710200, 9571040200
  • rubix:1090652
  • hersteller:9571040200
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
50,94 € exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite