Referenzen
Format:56770950, 9556770950
Rubix:1558632
Hersteller:4317784097772
EAN:4317784097772
Produktdetails : 9556770950 Baustahlmattenschneider 950mm
Baustahlmattenschneider 950mm FORMAT
Baustahlmattenschneider Ausführung: Mit nachstell- und austauschbarem Messerkopf. Greift problemlos flachliegende Baustähle. Rohrschenkel lackiert. Anwendung: Zum Schneiden von Rundmaterial bis 48 HRC. Schneiden aus Spezialstahl, gesenkgeschmiedet. Anschlag mit extragroßem Pufferbereich. Reduzierter Kraftaufwand durch optimale Geometrie. Rohrschenkel lackiert, Griffe mit Kunststoffhüllen.
Baustahlmattenschneider Ausführung: Mit nachstell- und austauschbarem Messerkopf. Greift problemlos flachliegende Baustähle. Rohrschenkel lackiert. Anwendung: Zum Schneiden von Rundmaterial bis 48 HRC. Schneiden aus Spezialstahl, gesenkgeschmiedet. Anschlag mit extragroßem Pufferbereich. Reduzierter Kraftaufwand durch optimale Geometrie. Rohrschenkel lackiert, Griffe mit Kunststoffhüllen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82034000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std