Referenzen
Gedore:8178 780
Rubix:1245182
Hersteller:2675153
EAN:4010886933770


Technische Zusammenfassung
| Schnittleistung | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 780 mm |
| Werkstoff | chrom-vanadium-stahl |
Produktdetails : 8178 780 Bolzenschneider 780 mm
Nach DIN ISO 5743, Nachstellbar mittels doppelter Exzenterschrauben, Schneidkopf auswechselbar, Schneidköpfe aus Chrom-Vanadium-Stahl, Max. Schneidleistung 48 HRC, 48 HRC ≈ 1590 N / mm² Zugfestigkeit
Nach DIN ISO 5743, Nachstellbar mittels doppelter Exzenterschrauben, Schneidkopf auswechselbar, Schneidköpfe aus Chrom-Vanadium-Stahl, Max. Schneidleistung 48 HRC
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4700 g |
|---|---|
| Schnittleistung | 8 mm |
| Länge | 780 mm |
| Werkstoff | chrom-vanadium-stahl |
| Gewicht | 4700 g |
| Zolltarifcode | 82034000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
136,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
162,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage