63X68X15 FRS05 HGW Stangenführungsring FRS05
Kolbenstangenführungsring (RS) 63x68x15
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:67167713
Rubix:3207376
Hersteller:F 63 x 68 x 15 RS 05 45 HG


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 68 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 63 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 63X68X15 FRS05 HGW Stangenführungsring FRS05
Beidseitig angefast Strukturierte Oberfläche Geschlitzt
Stärken
Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Schnappmontage Einsatz bei hohen Flächenpressungen Verlängerte Lebensdauer des Zylinders
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Innendurchmesser | 63 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | hg |
| Ausführung | frs 05 - schrägschnitt 45° |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen