Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24130994
Rubix:1071257
Hersteller:24130994


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 320 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 315 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 315X320X24.5 KB HGW HG600 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Führungsring
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 320 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 315 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
291,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
346,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen