Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40422127
Rubix:3212969
Hersteller:40422127


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 63 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 58 mm |
| Breite | 5,5 mm |
Produktdetails : 58X63X5.5 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 63 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 58 mm |
| Breite | 5,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,12 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
44,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen