Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SF 140,00 145,00 24,50 B500
Rubix:3213799
Hersteller:24256885


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 145 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 140X145X24.5 SF PTFE B500 Führungsring Reihe SF
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Geringe Reibung Kein Stick-Slip-Effekt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 94 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | ptfe b500 |
| Ausführung | sf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen