Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24300116
Rubix:1118604
Hersteller:24300116


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 9,6 mm |
Produktdetails : 65X70X9.6 SF PTFE B500 Führungsring Reihe SF
Quadratischer Querschnitt
Nutring T20
Stärken
Geringe Reibung Kein Stick-Slip-Effekt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 70 mm |
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 9,6 mm |
| Werkstoff | ptfe b500 |
| Ausführung | sf |
| Zolltarifcode | 40161000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen