Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SB 28,00 31,00 5,50 HG517
Rubix:3213176
Hersteller:24226045


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 31 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 5,5 mm |
Produktdetails : 28X31X5.5 SB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe SB
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,8 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 31 mm |
| Innendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 5,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen