66X70X10 EKF PA 4201 -IV- Führungsring Reihe EKF Industry Pack
Kolbenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:99739
Rubix:3213641
Hersteller:99739


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 66 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 66X70X10 EKF PA 4201 -IV- Führungsring Reihe EKF Industry Pack
Der Führungsring EKF ist ein geschlitzter, nicht metallischer Führungsring für Kolben.
FUEHRUNGSRING EKF PA 4201
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 66 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | pa 4201 |
| Zolltarifcode | 40161000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.064,28 € exkl. MwSt.
/ 300 Stück
1.266,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen