Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24130969
Rubix:3212756
Hersteller:24130969


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 155 mm |
| Breite | 9,6 mm |
Produktdetails : 155X160X9.6 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 155 mm |
| Breite | 9,6 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen