Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:KF 55,00 50,00 5,50 B500
Rubix:2789417
Hersteller:24300190


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 5,5 mm |
Produktdetails : 50X55X5.5 KF PTFE B500 Führungsring Reihe KF
Das nichtmetallische Führungsband KF dient als Führungselement für Kolben, auch für genormte Einbauräume nach ISO 10766.
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 5,5 mm |
| Werkstoff | ptfe b500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen