Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:FB 14,80 2,50 177024
Rubix:1069535
Hersteller:162456

Produktdetails : 2.5X14.8 FB PTFE 177024 Führungsband Reihe FB
Die Führungsbänder von Freudenberg Sealing Technologies eignen sich speziell für die hohen Anforderungen der Lebensmittelindustrie. Sie bestehen aus dem Premiumwerkstoff PTFE Y005 und zeigen eine einzigartig niedrige Extrusionsneigung und garantieren damit eine hohe Laufzeit. Die Führungsbänder werden beispielsweise als Dichtelement für Kolben eingesetzt, um die Seitenkräfte in Maschinen auszugleichen. Neben der hohen Lebensdauer überzeugen die Führungen durch ihre Beständigkeit gegenüber CIP-/SIP-Reinigungsmedien und -prozessen.
Nutring T20
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 14,8 mm |
|---|---|
| Werkstoff | ptfe 40 |
| Stärke | 2,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,38 € exkl. MwSt.
/ 0,1
6,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std