Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24131488
Rubix:2053947
Hersteller:24131488


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 260 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 255 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 255X260X14.8 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 260 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 255 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen