Referenzen
Metabo:4001784040, 8110400750
Rubix:2913768
Produktdetails : 8110400750 Koffer metaBOX 145 L leer
metaBOX Systemkoffer
Produkteigenschaften:
• Intelligentes Transport- und Aufbewahrungssystem für mobiles Arbeiten
• Extrem robust und bruchsicher durch Material und Formgebung für maximale Belastbarkeit
• Optimaler Schutz von Maschinen und Zubehör gegen Schmutz und Feuchtigkeit (IP43)
• Schnelles und einfaches Stapeln und Koppeln der Boxen in allen Systembreiten
• Eine Box im Stapel kann einfach geöffnet werden ohne diese zu entkoppeln
• Komfortabler Frontgriff für körpernahes Tragen und breiter Deckelgriff zum Tragen von mehreren Boxen im Stapel
• Max. Traglast Deckel: 125 kg
• Material: ABS
Lieferumfang: metaBOX, ohne Einsätze
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage