Referenzen
Zimmer:MKS3503BM
Rubix:174877

Produktdetails : MKS3503BM Klemmelement pneumatisch
mechanisches Klemmelement MKSBM
mechanisches Klemmelement MKSBM
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Breite | 39 mm |
| Höhe | 44 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
342,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
407,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
