Referenzen
Zimmer:MK3001A
Rubix:174765
Hersteller:MK3001A



Produktdetails : MK3001A Klemmelement pneumatisch
mechanisches Klemmelement MKA
mechanisches Klemmelement MKA
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Breite | 39 mm |
| Höhe | 35 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
228,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
272,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
