Referenzen
Bosch Rexroth:R181034060
Rubix:233968



Produktdetails : R-1810-340-60 Bremselement
KLEMMELEMENT MKS 3505 AR &
Bremselement MKS 3505 AR
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 114 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Breite | 68 mm |
| Höhe | 44 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.174,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.397,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
