MKRS2000A Klemmung pneumatisch für Rundführung
Klemmung pneumatisch für Rundführung
Siehe technische InformationenReferenzen
Zimmer:MKRS2000A
Rubix:126806



Produktdetails : MKRS2000A Klemmung pneumatisch für Rundführung
pneumatisches Bremselement MBPS
pneumatisches Bremselement MBPS
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 66 mm |
|---|---|
| Breite | 60 mm |
| Höhe | 22 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
234,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
278,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
