Referenzen
Zimmer:MK4501A
Rubix:174767
Hersteller:MK4501A



Produktdetails : MK4501A Klemmelement pneumatisch
mechanisches Klemmelement MKA
mechanisches Klemmelement MKA
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Breite | 49 mm |
| Höhe | 43,5 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
425,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
506,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
