Referenzen
Bosch Rexroth:R161974051
Rubix:1167866

Produktdetails : R-1619-740-51 Bremselement
BREMSELEMENT UBPS 3005 AS1A &
Bremselement
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 196 g |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Breite | 109 mm |
| Höhe | 72 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.817,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.162,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
