MBPS2503AS1 Klemm-/ Bremselement pneumatisch
Klemm-/ Bremselement pneumatisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Zimmer:MBPS2503AS1
Rubix:174987

Produktdetails : MBPS2503AS1 Klemm-/ Bremselement pneumatisch
pneumatisches Bremselement MBPS
pneumatisches Bremselement MBPS
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 75 mm |
|---|---|
| Breite | 44 mm |
| Höhe | 32,5 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
424,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
505,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
