Referenzen
Zimmer:MKS1505AK
Rubix:174856

Produktdetails : MKS1505AK Klemmelement pneumatisch
mechanisches Klemmelement MKSAK
mechanisches Klemmelement MKSAK
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Breite | 39 mm |
| Höhe | 20,8 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
256,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
305,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
