Referenzen
Zimmer:MK3002K
Rubix:174812



Produktdetails : MK3002K Klemmelement pneumatisch
mechanisches Klemmelement MKK
mechanisches Klemmelement MKK
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Breite | 39 mm |
| Höhe | 35 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
228,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
272,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
