Referenzen
Zimmer:MK2701B
Rubix:174778



Produktdetails : MK2701B Klemmelement pneumatisch
mechanisches Klemmelement MKB
mechanisches Klemmelement MKB
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 88 mm |
|---|---|
| Breite | 53 mm |
| Höhe | 19 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
267,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
318,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
