Referenzen
Zimmer:MKS2505KB
Rubix:164584

Produktdetails : MKS2505KB Klemmelement pneumatisch
mechanisches Klemmelement MKSKB
mechanisches Klemmelement MKSKB
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Breite | 56 mm |
| Höhe | 32,5 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
425,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
506,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
