Referenzen
Zimmer:MKS4502R
Rubix:174886

Produktdetails : MKS4502R Klemmelement pneumatisch
mechanisches Klemmelement MKSR
mechanisches Klemmelement MKSR
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Breite | 49 mm |
| Höhe | 55,5 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
476,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
567,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
