Referenzen
Zimmer:MK3502KB
Rubix:174809



Produktdetails : MK3502KB Klemmelement pneumatisch
mechanisches Klemmelement MKKB
mechanisches Klemmelement MKKB
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 156 mm |
|---|---|
| Breite | 42 mm |
| Höhe | 45,5 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
509,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
606,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
