K 113 A-KTW GEKA-Schlauchstück, starr, für Trinkwasser, MS blank, G 1 AG
Klauenkupplung GEKA
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:K 113 A-KTW
Rubix:1424133
Hersteller:107816
EAN:4047322388993

Dokumente
Produktdetails : K 113 A-KTW GEKA-Schlauchstück, starr, für Trinkwasser, MS blank, G 1 AG
Klauenkupplung GEKA für Trinkwasser
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 84 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1 ag |
| Werkstoff | messing bleifrei |
| Profil | geka-plus |
| Max. Betriebsdruck | 40 bar |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
