10X685 (MECALINE) Keilriemen ummantelt Z27/10x685Li Mecaline

Klassischer Keilriemen Z-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:Z27/Z708 - 889991
Rubix:2975631
Hersteller:889991
EAN:3660338425448
10X685 (MECALINE) Keilriemen ummantelt Z27/10x685Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilz/10
Riemenbezeichnungz27
Innenlänge685 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10X685 (MECALINE) Keilriemen ummantelt Z27/10x685Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden nach den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen sowie der antistatischen Norm ISO 1813. Klassische Abschnitte sind in Z, A, B, C und D erhältlich.
Hergestellt mit EPDM-Mischung

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +120°C

Anwendungen

Anwendungen der Kraftübertragung über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilz/10
Riemenbezeichnungz27
Innenlänge685 mm
Außenlänge708 mm
Obere Breite10 mm
Höhe6 mm
Werkstoffsbr
5,29 exkl. MwSt.
/ Stück
6,30 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen