13X1752 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A69/13x1752Li Mecaline
Klassischer Keilriemen A-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:874097
Mecaline:A69/A1790 - 888892
Rubix:2974262
Hersteller:888892
EAN:3660338414459

Produktdetails : 13X1752 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A69/13x1752Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a69 |
| Innenlänge | 1752 mm |
| Außenlänge | 1790 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 1790 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std