Referenzen
Gates:B49 17X1295LP/1250LI HIPOWER
Rubix:1414604
Hersteller:900310049
EAN:5412571050752

Produktdetails : 17X1250 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b49 |
| Innenlänge | 1250 mm |
| Außenlänge | 1319 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 1295 mm |
| Querschnitt | 17 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
