17X1600 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES

Klassischer Keilriemen GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:B63 17x1600Li B1640 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739315
Hersteller:962260630
EAN:5414465295935
17X1600 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES

Technische Zusammenfassung

Profilb/17
Riemenbezeichnungb63
Innenlänge1600 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X1600 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES


Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilb/17
Riemenbezeichnungb63
Innenlänge1600 mm
Außenlänge1640 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge1640 mm
Querschnitt17 mm
Max. Temperatur70 °C
Min. Temperatur-30 °C
11,15 exkl. MwSt.
/ Stück
13,27 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen