10X900XHR Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:10X900XHR
Rubix:180075
Hersteller:10 9007700_XH




Produktdetails : 10X900XHR Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, hitzebeständig
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, hitzebeständig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | z36 |
| Innenlänge | 900 mm |
| Außenlänge | 938 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 922 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
236,75 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
281,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
